HEIKO
手提げ紙袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
600
注文コード
23370113
品番
福袋
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定番の福袋です。福袋と言えばこのデザイン。
幅(mm)
600
高さ(mm)
470
タイプ
片艶120g/m
2
奥行(mm)
180
型番
60-2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×180×470
柄
福袋
質量(g/枚)
122
メーカー商品コード
003299600