曜日別特売
T-3 クロ 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371906

T-3 クロ 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371906
T-3 クロ 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 23371906

紙袋 ブライトバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)170
高さ(mm)230
奥行(mm)85
クロ
内容量1パック(10枚)注文コード23371906品番T-3 クロ
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ギフト用として好評な小型のシリーズです。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:PP紐

奥行(mm)85幅(mm)170高さ(mm)230クロ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×85×230タイプコート紙140g/m2メーカー商品コード006143101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする