※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23377715
品番
MGGMB32-125-XC22
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・軸受種類
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC22) バッキン類フッ素ゴム
ストローク(mm)
125
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード