035E 70L 黒 LDゴミ袋 SWAN 23380796

035E 70L 黒 LDゴミ袋 SWAN 23380796
035E 70L 黒 LDゴミ袋 SWAN 23380796
035E 70L 黒 LDゴミ袋 SWAN 23380796
035E 70L 黒 LDゴミ袋 SWAN 23380796

LDゴミ袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.035
内容量1パック(10枚)注文コード23380796品番035E 70L 黒
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。

容量(L)70厚さ(mm)0.035材質L-LDPE入数(枚)10質量(g/枚)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380762
2023-10-23
用途: 毛布のダニ対策に

中に毛布を入れて縛り、夏場の炎天下の日向に置いておくとダニがかなり死滅します。
夏場の車内だと更に効果があるそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする