MGGMB40-100 ガイド付シリンダ (MGGMB40-1~) SMC 23387716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB40-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード23387716品番MGGMB40-100
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする