曜日別特売
378014 食品カプセル 小林カプセル 23422857

食品カプセル

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(100個)サイズ(号)4注文コード23422857品番378014
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥431
販売価格(税別)
399

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。

使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで内径(Φmm)5サイズ(号)4適合容量(mL)0.20原材料ゼラチン適合容量(g)0.06
注意
※液体は、お飲みになる直前にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23422805
2022-12-19
用途: 漢方薬の充填に
医療・福祉・介護関連業

味が飲みづらい漢方薬が、カプセル充填で難なく飲めるようになり、常用している息子に好評です。また購入する予定です。

対象商品 : 23422796
2021-06-06
用途: 漢方薬飲むのに
有限会社熱田養鶏場

自家製で卵黄油を作り、飲みづらく、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする