UEX-212B 静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所 23427538

静電容量式自動運転水中ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード23427538品番UEX-212B
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

静電容量式センサーにより自動運転開始
水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現
フレキシブルセンサー線を採用
道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。
固着防止機能
運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。
状況に合わせて自動停止
常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。
渦流形インペラ
インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。

用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)10吐出量(L/min)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする