曜日別特売
US-212B 水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所 23427626

水中渦流ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード23427626品番US-212B
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。
渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、
羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。
羽根車交換時はスキマ調整不要です。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)10吐出量(m3/min)0.17異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする