エア・ウォーター
シャーシブラック水溶性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1L×12本)
1箱(1L×12本)
1缶(14kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1L×12本)
注文コード
23429656
品番
KC-5315
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水溶性のシャーシ塗装剤です。
引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
用途
車検・整備・塗装剤。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性