エア・ウォーター
シャーシブラック油性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
23429674
品番
KC-5321
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。
金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
用途
車検・整備・塗装剤。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性