曜日別特売
M2.5×8 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 23439648

六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20本)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)8
8
4
6
10
12
5
35
40
45
50
55
60
65
70
90
100
14
75
80
85
95
25
120
30
ねじピッチ0.45
内容量1パック(20本)注文コード23439648品番M2.5×8
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種別全ねじねじの呼びM2.5材質SCM435/黒色酸化皮膜長さ(mm)8ねじピッチ0.45表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23440086
2024-09-23
用途: トラクター作業機の修理

ある程度の強度とオーバートルクで破断する必要がある部分に使用しました。価格に対して質もよく満足です。

対象商品 : 23439885
2023-04-18
用途: 看板のネジ

黒い色の看板のネジに使いました目立たなくて良い感じです。

対象商品 : 23439867
2022-12-16
用途: オフロードバイクのパーツ取り付け
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクのハンドガード取り付けに使用。ホムセンには無いので非常に助かります。

対象商品 : 23439763
2022-07-03
用途: 自動車整備
建設業・工事業

長い皿ボルトは店頭で購入できなかったので助かりました。

対象商品 : 23439754
2021-11-14
用途: 自動車DIYメンテ

100mm延長ボス装着のNARDIクラシックの取り付けに利用
ホームセンタではまず扱ってないサイズなのでとても助かってます

対象商品 : 23440052
2021-09-15
用途: ボルトの交換
建設業・工事業

今ついているのと交換しましたが、精度が良くて、ビックリしました。

対象商品 : 23439763
2022-03-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

半ネジとなってますが・・・全ネジです
購入時注意必要

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報修正させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 23439763
2020-05-19
用途: 自動車のステアリング取り付け
製造業

延長ボスに付属されていたロングボルトを紛失し絶望していたところこちらの商品を発見して即買いしました!
とても助かりました!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする