MGJ6-13 ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC 23440182

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)13チューブ内径(Φmm)6注文コード23440182品番MGJ6-13
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
配線・配管を1方向に集約。
不回転精度:±0.1°

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)13作動方式複動形接続口径M3×0.5クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15給油無給油ガイド径(mm)Φ5磁石内蔵有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする