大阪魂
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(115本)
1パック(30本)
1パック(95本)
1パック(35本)
1パック(10本)
1パック(50本)
1パック(5本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
8
4
15
40
60
55
70
50
30
35
90
100
種別
全ねじ
全ねじ
半ねじ
全91種類を一覧で見る
内容量
1パック(115本)
注文コード
23441197
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
SCM435
長さ(mm)
8
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴