曜日別特売
MGGMF50-100-M9NWLS ガイド付シリンダ (MGGMF50-1~) SMC 23443612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMF50-1~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9NWポートねじの種類(-) Rc注文コード23443612品番MGGMF50-100-M9NWLS
参考基準価格(税別)¥91,690販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする