- 補助・誘導 介錯ロープ まつうら工業 23465505

- 補助・誘導 介錯ロープ まつうら工業 23465505
- 補助・誘導 介錯ロープ まつうら工業 23465505

補助・誘導 介錯ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)約10
色緑
内容量1本注文コード23465505品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。

用途
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
色
緑
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
長さ(m)
約10
ロープ幅(mm)
12Φ
切断荷重(kN)
約12.2(約1250kgf)
注意
※補助・誘導のためのロープです。他の用途には使用しないでください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※切断荷重(保証値ではありません)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23465487
2019-11-21
用途: 揚重作業時

色がはっきりしていて目立って便利です。軽くて扱いやすくて良いです。

対象商品 : 23465496
2019-01-11
用途: 親綱として使用
運輸・通信業

トラックの荷台に丁度良い長さでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする