サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
- 仕様
- 工具吊りフック、工具ハンガー付き
- トラスコ品番
- 629-4622
- 材質
- ベルト:ナイロン
- 長さ(mm)
- 800
- 寸法(mm)
- サポーター部:800
- 色
- 黒
- サイズ
- L
- 適合ベルト幅(mm)
- 50
- ベルト
- 多彩なカラーバリエーション
- ランヤード
- ベルト押えがすべて面ファスナー方式
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ















