フロントのフォークのオーバーホールの時に新品交換していたのですが、いつの間にか1、2年後に片方が亀裂が入っていたので交換の為再度購入です。
純正品なので問題はないです。
安くは無いですが、これ交換しておかないと中に水が入り、錆びでフォークに傷つきオイル漏れの原因となるコストを考えるとそんなに高くは無いと思いますので、定期的に点検しておくと良いです。
純正部品なので品質は間違いありません
注文から到着迄どこよりも早い 梱包も丁寧でした
XJR1300のダストシール交換に!!
2回目の購入で1回目はオーバーホールするのに消耗品を一通り購入するのに、こちらの部品もYAMAHA純正で購入。
オーバーホールして新品から2〜3年するとひび割れが発生しやすくなるかもですね!
ダストシールひび割れて中に水が入りやすくなると中のシール関連を止めているリングスナップピンが錆びやすくなり、そのザビをオイルシールが噛んだりするとオイルの滲みの原因になるのでダストシールはなるべくひび割れを見つけたら早めに交換、ついでに中側のオイルシールの上も清掃して軽くグリスアップしておくとピンが保護されるので錆びにくくなります。
それほど乗らなくても、ダストシールは劣化しますからね!
後は消耗品なので1個800円位だと助かります。
XJR1300のフォークオーバーホールの際に使用させて頂きました。安価な社外品と違い、安心して使用できます。
純正部品なのでまったく問題ないです。
お手軽に調達できてとてもありがたいと思いました。
店頭まで行く手間と時間が省けるのでオススメです。
ここの部品だけは、少し高くても純正を使うべきです。
社外品はほぼ間違いなく短命です。
価格が2倍でも寿命が2倍なら、交換の手間が半分になります。