SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シャワーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23476827
品番
PS30-CTA-II
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
ホース長さ(m)
1.6
色
アイボリー
付属品
アダプター5個
適合
取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
PVC・ABS
止水スイッチ
なし
水流切替
×
商品説明動画
シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
参考になった