SANEI(旧:三栄水栓製作所)
O〈オー〉リング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径(Φmm)
114.6
114.6
114.6
47.6
49.7
49.6
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
149.6
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23478692
品番
PP50-115
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
用途
水道用
内径(Φmm)
114.6
材質
NBR
厚さ(mm)
5.7
最高使用温度(℃)
80
太さ(mm)
5.7
注意
※石油・電気・薬品・ガスなど器具への使用および直射日光のもとでの使用と保存は避けてください。