PP40-14X10 ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23478823

PP40-14X10 ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23478823
PP40-14X10 ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23478823

ユニオンパッキン

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)10
10
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
19
16
21
18
23
20
22
24
26
28
30
直径(Φmm)14
外径(Φmm)14
内容量1袋(2個)注文コード23478823品番PP40-14X10
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質NBR厚さ(mm)2直径(Φmm)14内径(Φmm)10外径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 洗面台のメンテナンス

劣化したパッキンのサイズを測って適合しそうなものを注文。
配管の水漏れを止めることができました。

2025-04-13
用途: 機械の修理
卸売・小売業

ホームセンターには数が少なく、たくさん欲しかったのでこちらに注文しました。すぐに届いたので助かりました。

対象商品 : 23478796
2024-04-14
用途: エアカプラーに
株式会社川田商会 協栄自工

本来は水道用ですが、エアカプラーに使います。
サイズは合うので。

対象商品 : 23478945
2023-09-30
用途: バルブソケットのパッキン
その他業種

水を通すところのパッキンに使うが、これで締めると水漏れがないのでいつも使っている。ホームセンターで買うと2~3割高いのでモノタロウで購入している。

対象商品 : 23478796
2023-11-27
用途: 水道蛇口の補修用

水道用ではあるが、NBR製のパッキンを採用した。
EPDM製でも良いが、老防剤配合についての情報は判別できなかったので、EPDM材を回避する選択が可能だったことから。従来のEPDM材製との比較も兼ねて購入。
問題なく使用できている。

対象商品 : 19653612
2023-01-20
用途: オイルランタン
教育・研究機関

フュアーハンドランタン276の燃料キャップのパッキンとして使用したところ、オイル漏れがなくなりました。とても満足です。

対象商品 : 23478936
2021-12-26
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

配管用のシールとして購入しました.仕様通りで,過不足無いと思います.

対象商品 : 23479015
2021-06-24
用途: SIGG燃料ボトルのガスケットに
自動車・二輪車・自転車関連業

SIGGの1.5L燃料ボトルキャップのガスケットの交換に使用。34x26mm厚さ2mm、耐油の素材でもありサイズ的にもぴったりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする