曜日別特売
CY1H20-550-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-550 SMC 23481868

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-550

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個アジャスタボルト(-) アジャストボルト付注文コード23481868品番CY1H20-550-XB10
参考基準価格(税別)¥106,370販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)550アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする