JT74-13 ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492008

JT74-13 ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492008
JT74-13 ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492008

ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード23492008品番JT74-13
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オネジ同士のつなぎに使用

呼び径(A)13材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする