CDUJS12-15DM-F8PL ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS12 SMC 23497618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式(D) 複動形オートスイッチ種類F8P 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(PNP)-縦取出し注文コード23497618品番CDUJS12-15DM-F8PL
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式(D) 複動形リード線(m)(L) 3ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類F8P 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(PNP)-縦取出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする