曜日別特売
4 ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 23499805

4 ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 23499805
4 ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 23499805
モノタロウ

ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)12
全長(mm)60
内容量1本注文コード23499805品番4
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03刃径(Φmm)4刃長(mm)12全長(mm)60シャンク径(Φmm)8シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア2枚刃エンドミル切削条件

被削材炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼アルミニウム
アルミ合金
硬度-~HRc20HRc20~HRc30HRc30~HRc40-
強度~500N/mm2500~800N/mm2800~1000N/mm21000~1300N/mm2-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
115900501270040111003064002031800190
1.5106005085004074004042002021200210
278505563004056004031002016800225
2.563506051005045005025003015900290
349007545006535005522503015400350
3.545009036007032006018004012700380
4390010031007525006515504011200405
4.535001102800802500801400409900400
5310012525001002250851250508800435
5.5290013023001002000901200508100410
6250012522501101700851100557850435
6.52400140200012017001001000606900480
8195014015501251250100800655600545
8.5190015015001401300120700605200570
10155014012501251100110650654350560
1212501551100140900110550703500530
1411001551000125800110500703100490
161000155800125650100400652800490
18900140700125550100350652500490
20800140650125550100300652250450
22700140650125500100300651950420
2565012555011045085250501700390
2855011050010040075200401550380
305001004508535070200401550380
325001004007530065200401400335
36450853507030055150351250310
40400853007025055150351100280
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23499902
2017-08-29
用途: 治工具等、鋼材の部品作成
旭産商株式会社製造業

精度、切れ味、価格、どれをとっても文句無しで重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする