4.5 ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 23499814

4.5 ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 23499814
4.5 ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 23499814
4.5 ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 23499814
モノタロウ

ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)4.5
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)15
全長(mm)65
内容量1本注文コード23499814品番4.5
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03刃径(Φmm)4.5刃長(mm)15全長(mm)65シャンク径(Φmm)8シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア2枚刃エンドミル切削条件

被削材炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼アルミニウム
アルミ合金
硬度-~HRc20HRc20~HRc30HRc30~HRc40-
強度~500N/mm2500~800N/mm2800~1000N/mm21000~1300N/mm2-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
115900501270040111003064002031800190
1.5106005085004074004042002021200210
278505563004056004031002016800225
2.563506051005045005025003015900290
349007545006535005522503015400350
3.545009036007032006018004012700380
4390010031007525006515504011200405
4.535001102800802500801400409900400
5310012525001002250851250508800435
5.5290013023001002000901200508100410
6250012522501101700851100557850435
6.52400140200012017001001000606900480
8195014015501251250100800655600545
8.5190015015001401300120700605200570
10155014012501251100110650654350560
1212501551100140900110550703500530
1411001551000125800110500703100490
161000155800125650100400652800490
18900140700125550100350652500490
20800140650125550100300652250450
22700140650125500100300651950420
2565012555011045085250501700390
2855011050010040075200401550380
305001004508535070200401550380
325001004007530065200401400335
36450853507030055150351250310
40400853007025055150351100280
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23499902
2017-08-29
用途: 治工具等、鋼材の部品作成
旭産商株式会社製造業

精度、切れ味、価格、どれをとっても文句無しで重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする