曜日別特売

ストレーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
呼び径200A
呼び径(A)200
内容量1個注文コード23500417品番KT1-G
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

コンパクト・軽量

寸法A(mm)368寸法G(mm)200寸法H(mm)274寸法L(mm)450呼び径200A端接続JIS 10K FFフランジ材質(本体)FC材質(網)SUS適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状ストレート質量(kg)106形式ボルト式呼び径(A)200流体温度(℃)184以下材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする