※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
右側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
注文コード
23502387
品番
MY1CWK16-600SA6
参考基準価格(税別)
¥94,050
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニット
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付
右側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
CADデータダウンロード