ノーリツ
ガス業務用給湯器 GQ-5011WZ-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
23505396
品番
00B4501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
業務用・施設向け
ガスの種類
LPG
タイプ
給湯専用
機能
Q機能、低温度出湯、低NOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
50号
設置形態
屋外壁掛形
ガス消費量(kW[kg/h])
112[8.0]