ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
呼び径(A)200
内容量1個注文コード23512983品番200A
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

2山形

用途空調用呼び径(A)200呼び径(B)8伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20・縮み40使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ質量(kg)14種類フレキシブル継手寸法L(mm)325規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)195使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCD450面間寸法(mm)325材質(ゴム)内面:SBR+NR、外面:CR偏心量(許容変位量)(mm)30偏心量(取付時寸法許容値)(mm)-偏角(許容変位量)(°)20偏角(取付時寸法許容値)(°)-伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)40伸長(取付時寸法許容値)(mm)-圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする