WAKI(和気産業)
ワイド番号錠 5段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23546346
品番
IB-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できる。
鍵違い10万通り。
アルファベット+数字4桁で覚えやすい解錠番号。
文字が大きく見えやすい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダイヤル錠 ワイド
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
用途
バックやロッカーの簡易施錠に
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
65
材質
ダイヤル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)
65×64
つる径(Φmm)
7
材質(ツル)
鋼鉄
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。