曜日別特売
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495

TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495
TW-922 アルミのカギ 番号可変式 WAKI(和気産業) 23546495

アルミのカギ 番号可変式

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード23546495品番TW-922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

カギを持ち歩く必要なし!
暗証番号を自分で決められる!
アルミ製で軽くてキレイ!
ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!
お好みの色を選べる

用途バッグやロッカーなどの簡易施錠にロックダイヤル式呼称(mm)20オレンジ材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23546513
2017-05-18
用途: 旅行用パックに
Musashi AC Factory

旅行用パックやスーツケースに使います。 軽くて携帯に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする