ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
タイガースポリマー
クリスタルホース静電W型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本
注文コード
23550528
品番
Φ32×4m【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途
プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。
材質
帯電防止軟質PVC/硬質PVC
色
グレー/透明
質量(g)
420/m
長さ(m)
4
ピッチ(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa)
0.25
外径(Φmm)
40.5
使用流体
粉体/粒体(ブラスチックベレット)
許容曲げ半径(mm)
80以上
呼び径(Φmm)
32
特性
耐静電/バキューム/透明性/圧送
減圧変形温度(℃)
55
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ