4501BDJ アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型 吉川化成 23550677

4501BDJ アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型 吉川化成 23550677
4501BDJ アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型 吉川化成 23550677

アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・450角タイプ・浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
枠の色ブロンズ
内容量1台注文コード23550677品番4501BDJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15枠の色ブロンズ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする