吉川化成
アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
枠の色
ブロンズ
ブロンズ
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23550756
品番
MN6SU-1BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
350mLの缶ビール×56本が入ります!
開口寸法(mm)
606×606
材質(本体)
ポリプロピレン(通気口なし)
材質(枠)
アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
外形寸法(mm)
616×616×高さ207
容量(L)
約40(約40kg)
適合板厚(mm)
15
枠の色
ブロンズ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23550756
MN6SU-1BJ
18784308
MN6SU-1BJ
アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)
吉川化成
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカー後継品です