6DSJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550932

6DSJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550932
6DSJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550932
6DSJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550932

アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
枠の色シルバー
内容量1台注文コード23550932品番6DSJTKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約80(約80kg)適合板厚(mm)15枠の色シルバー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
235509326DSJTKS561525136DSJTKS6DSJTKS アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 56152513アルミ枠 床下収納庫 断熱タイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】吉川化成1台
20,980
税込23,078
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする