45KESJTKS アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550993

45KESJTKS アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550993
45KESJTKS アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550993
45KESJTKS アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成 23550993

アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
枠の色シルバー
内容量1台注文コード23550993品番45KESJTKS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15枠の色シルバー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする