曜日別特売
RFSPT-1470NA RFシンプルテーブル W1400×D700 アール・エフ・ヤマカワ 23553145

RFSPT-1470NA RFシンプルテーブル W1400×D700 アール・エフ・ヤマカワ 23553145
RFSPT-1470NA RFシンプルテーブル W1400×D700 アール・エフ・ヤマカワ 23553145

RFシンプルテーブル W1400×D700

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送
ナチュラルF
内容量1台注文コード23553145品番RFSPT-1470NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

置き場所を選ばないシンプルテーブル。
細身の脚部ですっきりしたデザインですが、天板裏のフレーム構造により安定感があります。オフィスデスクとして使用したり、他のサイズと組み合わせて会議テーブルなど多目的にご使用いただけます。天板は丸角なので医療施設や教育施設にも適しています。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。
W1400×D700タイプ。

幅(mm)1400高さ(mm)700奥行(mm)700トラスコ品番819-5201ナチュラルF材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール質量(kg)20有効内寸(mm)(脚部)W1308×D558×H642耐荷重(kg)40キャスターなし外寸(mm)1400×700×700材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700総耐荷重(kg)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,710/税込2,981
沖縄地方数量1につき4,330/税込4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-11
用途: 事務用、テレワーク用

在宅ワーク用のデスクとして利用。表面面に木目の凹凸があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする