曜日別特売
Z-T500FU-553B T50チェア アール・エフ・ヤマカワ 23554082

Z-T500FU-553B T50チェア アール・エフ・ヤマカワ 23554082
Z-T500FU-553B T50チェア アール・エフ・ヤマカワ 23554082

T50チェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
レッド
内容量1脚注文コード23554082品番Z-T500FU-553B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

SIDIZ社製 多機能なオフィスチェア T50
韓国オフィス家具メーカーの椅子専門部門SIDIZ社製。シャープなデザイン性と機能を兼ね添えた多機能チェア。背には通気性のあるメッシュ、座にはクッション性の高いウレタンフォームを使用し座り心地も快適。
組み立て式

レッド全高(mm)976~1062座面高さ(mm)389~465本体質量(kg)17.4材質背:ポリエステルメッシュ / 座:ポリエステル、ウレタンフォーム / 本体:スチール / 肘:PP / 脚部:ナイロン / キャスター:ウレタン質量(kg)17.4肘掛あり外寸(mm)W688×D590×H976-1062(SH389-465)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,780/税込5,258
沖縄地方数量1につき5,850/税込6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする