曜日別特売
BW-9070 ボディーウルフ セーフィティ ハイカット FUKUTOKU(福徳産業) 23558438

BW-9070 ボディーウルフ セーフィティ ハイカット FUKUTOKU(福徳産業) 23558438
BW-9070 ボディーウルフ セーフィティ ハイカット FUKUTOKU(福徳産業) 23558438

ボディーウルフ セーフィティ ハイカット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード23558438品番BW-9070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂先芯、ワイルドでかっこいいハイカットの安全靴

サイズ(cm)27ブラック足幅3E形状ハイカット材質(アッパー)合皮材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約480(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23558535
2017-02-01
用途: 荷物の積み下ろし作業
運輸・通信業

足をしっかり守ってくれている。軽くて動きやすい。ソールが高いので少々の雨なら気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする