※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ個数2クッションエアクッション注文コード23573868品番CDM2KV25TF-300AZ1-NV-M9BW
参考基準価格(税別)¥20,670販売価格(税込)¥19,984販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ個数・クッションなど3420種類から選べます ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加