曜日別特売
P-US-6Q ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583604

※P-US-5Q外形図・切欠図US-6Qは両シリンダー錠になります。切欠図は共通。

P-US-6Q ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583604
P-US-6Q ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583604
P-US-6Q ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583604
P-US-6Q ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583604

ユニロック(円筒錠)USシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
バックセット64
種別両シリンダー錠
奥行(mm)(ラッチケース)39.3
デザイン(握り玉)Q
内容量1組注文コード23583604品番P-US-6Q
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。

用途事務所、会議室、応接室、トイレなど仕様室内:シリンダー/室外:シリンダー勝手左右共通シリンダー6本ピンバックセット64付属品キー3本付種別両シリンダー錠デザイン(握り玉)Q取付扉厚(mm)30~45奥行(mm)(ラッチケース)39.3シリーズUSシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23583552
2021-04-30
用途: 会社の外扉
有限会社村野商店

なかなかホームセンター等に両シリンダー錠が無いので助かりました。

対象商品 : 23583595
2018-05-13
用途: 貸家
有限会社烏丸ビル不動産業

入居者退去ごとに自分自身で鍵交換をしています。
材料費だけですむので、経済的で重宝しています。
今後も使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする