エレコム
CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(30枚)
収納枚数(枚)
60、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)
注文コード
23598198
品番
CCD-NIWB60ASO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
収納枚数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
検索に便利なタイトルカード付き。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。
付属品
タイトルカード:30枚/見出し用インデックスカード:1枚
色
アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
3.5
収納物
Blu-ray/CD/DVD Disc
収納枚数(枚)
60、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)
入数
30枚(両面収納)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
約131×142×0.54/枚
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23598198
CCD-NIWB60ASO
23598207
CCD-NIWB60WH
CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付
エレコム
1パック(30枚)
¥
749
税込
¥
824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)