曜日別特売
CCD-NIWB60WH CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 エレコム 23598207

CCD-NIWB60WH CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 エレコム 23598207
CCD-NIWB60WH CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 エレコム 23598207
CCD-NIWB60WH CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 エレコム 23598207
CCD-NIWB60WH CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 エレコム 23598207
CCD-NIWB60WH CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 エレコム 23598207

CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(30枚)収納枚数(枚)60、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)注文コード23598207品番CCD-NIWB60WH
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

検索に便利なタイトルカード付き。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。

付属品タイトルカード:30枚/見出し用インデックスカード:1枚ホワイト材質ポリプロピレン質量(g)3.5収納物Blu-ray/CD/DVD Disc収納枚数(枚)60、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)入数30枚(両面収納)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約131×142×0.54/枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする