LBT-NS10PN Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602215

LBT-NS10PN Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602215
LBT-NS10PN Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602215
LBT-NS10PN Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602215
LBT-NS10PN Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602215
LBT-NS10PN Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602215
LBT-NS10PN Bluetooth ネックストラップ型イヤホン エレコム 23602215

Bluetooth ネックストラップ型イヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23602215品番LBT-NS10PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ファッショナブル&カジュアルにワイヤレス音楽を楽しめる、ネックストラップタイプのBluetoothイヤホンです。

付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド、イヤーピース(XS、S、M(本体に装着済み)、L)仕様マルチポイント(同時待受け)非対応型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型ピンク質量(g)約32出力Bluetooth power class2電源5V(USB給電)接続方式Bluetooth感度(マイク)-38dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1020×22×10全長:約1020×22×10ストラップ部分のみ:約480×22×9イヤホン:約270×22×14通信方式Bluetooth標準規格 Version4.1バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20、000音圧レベル(dB)94/1mW充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間指向性(マイク)全指向性通話時間(連続最大)約9時間ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ9.0プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP待ち受け時間(時間)約90時間変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式ネックストラップ型通信距離(m)(最大)見通し約10周波数帯域(GHz)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする