エレコム
Bluetooth ネックストラップ型イヤホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23602224
品番
LBT-NS10RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ファッショナブル&カジュアルにワイヤレス音楽を楽しめる、ネックストラップタイプのBluetoothイヤホンです。
付属品
USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド、イヤーピース(XS、S、M(本体に装着済み)、L)
仕様
マルチポイント(同時待受け)非対応
型式
ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型
色
レッド
質量(g)
約32
出力
Bluetooth power class2
電源
5V(USB給電)
接続方式
Bluetooth
感度
(マイク)-38dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1020×22×10全長:約1020×22×10ストラップ部分のみ:約480×22×9イヤホン:約270×22×14
通信方式
Bluetooth標準規格 Version4.1
バッテリー
(内蔵)リチウムポリマー充電池
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
(A2DP)20-20、000
音圧レベル(dB)
94/1mW
充電時間(時間)
約2
連続再生時間
約8時間
指向性
(マイク)全指向性
通話時間
(連続最大)約9時間
ドライバーユニット(Φmm)
フルレンジ Φ9.0
プロファイル
(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP
待ち受け時間(時間)
約90時間
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式
ネックストラップ型
通信距離(m)
(最大)見通し約10
周波数帯域(GHz)
2.4