曜日別特売
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817

M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817
M-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 23606817

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23606817品番M-XGL10DBWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,310

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1トラスコ品番828-2915ホワイトサイズL質量(g)約87(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 ※ソフトによって「進む/戻る」ボタン操作できない場合あり )分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.0×119.9×42.0通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5(ホイール含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間インターフェイスUSB連続待機時間約1041日ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz電池使用可能期間約722日読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23606817M-XGL10DBWH43151345M-XGL30DBSKWHM-XGL10DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151345ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-Gエレコム1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 事務作業
株式会社カドノブラシ製作所

性能的には全く問題のないいい商品だと思います。ただ大きい(笑)手の大きさ、指の長さには自信?のある私ですが、これはデカい。以前使っていたものが比較的小さいモノだったからだと思いますが、大と中の間くらいが自分にはベストかな?

対象商品 : 23606792
2021-11-02
用途: PC

握りやすく手にしっかりなじむので再注文したいとおもいます。

対象商品 : 23606792
2020-12-20
用途: 卓上でのマウス操作
教育・研究機関

手にフィットするので、長時間の作業でも苦にならない。同タイプの物と比べて、手触りがいい。タッチも軽く、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする