曜日別特売
M-XGM10BBBK ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G エレコム 23606853

M-XGM10BBBK ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G エレコム 23606853
M-XGM10BBBK ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G エレコム 23606853
M-XGM10BBBK ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G エレコム 23606853
M-XGM10BBBK ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G エレコム 23606853

ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ EX-G

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23606853品番M-XGM10BBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,020

手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」を実現した5ボタンマウス”EX-G”です。
手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズです。
マウス操作時に最も使用頻度の高い親指と薬指に着目し、基節骨、母指球筋、中節骨、中手骨の4つのポイントになじむ形状に設計しています。
本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。
新設計により、メーカー従来品よりも約41%消費電力をカットし、省電力化しています。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです。
Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています。
無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます。
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
Bluetooth(ブルートゥース)3.0規格に適合しており、Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。
※Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載しています。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

ブラック付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1トラスコ品番792-0881サイズM質量(g)約75(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)定格電圧(V)1.5対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8通信方式FHSSLED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約222時間連続待機時間約462日ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23606853M-XGM10BBBK31137708M-XGM30BBSKBKM-XGM10BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-G エレコム 31137708ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-Gエレコム1個
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23606862
2021-01-20
用途: パソコン操作時

Bluetooth仕様のものが必要でしたが、形も手で握る幅に丁度フィットしていて使いやすいです。リピート必至です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする