曜日別特売
RXGB6050-12 制御盤用キャビネット RXGB 河村電器産業 23617536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制御盤用キャビネット RXGB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
有効深さ(mm)90(ドア下)、60(ハンドル)
基板寸法(縦×横)(mm)520×420
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード23617536品番RXGB6050-12
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)600×500×120有効深さ(mm)90(ドア下)、60(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)材質鉄板形状屋内外兼用 露出形質量(kg)14.6タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)基板寸法(縦×横)(mm)520×420ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする