※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する有効深さ(mm)130(ドア下)、100(ハンドル)
基板寸法(縦×横)(mm)220×320
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード23617694品番RXGB3040-16
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。