曜日別特売
CCG4020-12 コントロールキャビネット CCG 河村電器産業 23628072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールキャビネット CCG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
有効深さ(mm)103(ドア下)、-(ハンドル)
基板寸法(縦×横)(mm)370×150
370×150
170×100
220×100
270×100
120×150
170×150
220×150
270×150
170×200
220×200
270×200
170×250
220×250
270×250
370×250
270×350
370×350
270×450
470×150
320×200
320×250
470×250
220×300
270×300
320×300
320×350
470×350
320×400
370×450
470×450
470×550
570×350
570×450
370×550
570×550
ベージュ(マンセル5Y7/1)
内容量1個注文コード23628072品番CCG4020-12
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)400×200×120有効深さ(mm)103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)材質鉄板形状屋内用 露出形質量(kg)4.2タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4X板厚(mm)1.2(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKR-60-1(ラッチ錠)基板寸法(縦×横)(mm)370×150ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする